onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05BDTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 注文コード81411595 品番MC79M05BDTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

出力電流 Max = 500mA
出力電圧 = -5 V
ラインレギュレーション = 80 mV
ロードレギュレーション = 240 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DPAKmA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
高さ = 2.38mm
幅 = 6.22mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする