ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4312L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424536 品番4312L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
電流 Max 100mA
風量 95m3/h
騒音レベル 30dB
ファン回転速度 1550rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする