ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm, 3212J/2N-301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425839 品番3212J/2N-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 92mm
奥行 38mm
寸法 92 92 38mm
騒音レベル 69dB
ファン回転速度 11000rpm
センサータイプ 電圧出力
ベアリングタイプ ボール
? ebm-papst 3200JシリーズS-Force DC軸流ファン. ebm-papstの3200J「S-Force」シリーズのDC軸流ファンは、コンパクトながら電力密度が高くなっています。逆極性、ブロッキング、過負荷から電子的に保護され、長いサービス寿命にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。通信エレクトロニクスが完全に統合されているため、使いやすく、簡単にハウジングを取り付けられます。 電子コンポーネントの電力密度が高くなるに従って、廃熱を大量に生成するデバイスの密集度も高くなります。S-Forceファンは、最大950 m3/hのエアフローレベル、最大1200パスカルのシステム圧力で熱を放散します。最大負荷時(約14,000 rpm)で前モデルの最大2倍の出力に達しながら、前モデルよりも広い範囲でエアフローを調整することができます。 耐圧力に優れた性能曲線と比較的低い動作騒音の3200 S-Forceシリーズファンは、要求の厳しいエレクトロニクス冷却に最適なソリューションです。
. 特長と利点.? 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ ストラット越しに排気. 用途.
S-forceシリーズファンは、産業、熱管理、HVAC用途で広く使用されています。. よくある質問. Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ファン設計に通信電子部品が組み込まれているため、ユーザーのわずかな介入ですぐに動かせます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは強化プラスチック製で、PBTPハウジングを使用し、長いサービス寿命にわたって信頼性の高い動作をするように設計されています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: これらのファンのコンパクト設計は、省スペースソリューションを探しているエンジニアに不可欠なものです。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする