ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, DV4114N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427589 品番DV4114N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 119mm
奥行 = 38mm
風量 = 280m3/h
騒音レベル = 61dB
ファン回転速度 = 6000rpm
ベアリングタイプ = ボール
VDE、CSA、UL. DC小型斜流ファン. 小型斜流ファンは、小型軸流ファンより圧力範囲が高くなっています。この新しい小型斜流ファンは、風量を大幅に増加させながら、より高い圧力を提供します。そのため、非常に狭い場所での冷却が必要な用途に最適なソリューションとなっています。. 鎌型ブレード(Sシリーズ) 高圧で低ノイズ 寿命: 70000 時間 @ 40 ℃ (最高温度では 40000 時間) M4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを備えたプラスチック製ハウジング ローターロック保護と逆極性保護 重量: 375 g

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする