曜日別特売
MBR60H100CTG onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 60A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 980mV onsemi 81437215

onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 60A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 980mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81437215
品番
MBR60H100CTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大連続 順方向電流 = 60A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 980mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350A
メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする