レギュレータ機能 = ステップダウン レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA 出力電圧 = 3.2 → 3.3 V 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = D2PAK ピン数 = 5 出力タイプ = 可変 最大スイッチング周波数 = 63 kHz スイッチングレギュレータ = あり 効率 = 75% 寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm 動作温度 Min = -40 ℃mm 幅 = 9.34mm