onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 5 V, 5-Pin, MC33166TVG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442307 品番MC33166TVG
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転
出力電流 Max = 3A
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 3 mV、5 mV、23 mV
ロードレギュレーション = 2 mV、3 mV、4 mV
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
最大スイッチング周波数 = 72 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
効率 = 81.2 %, 82.8 %
寸法 = 10.541 x 4.572 x 9.271mm
高さ = 9.271mm
幅 = 4.572mm
スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする