曜日別特売
FSV1060V onsemi 整流ダイオード, 60V 表面実装, 3-Pin -277 へ ショットキー 520mV onsemi 81446254

onsemi 整流ダイオード, 60V 表面実装, 3-Pin -277 へ ショットキー 520mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81446254
品番
FSV1060V
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = -277 へ
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 520mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 280A
FSV1060V ショットキー整流器は、ブレークスルーのサイズと性能を備えています。このデバイスは、モバイル充電器用途向けに最適化されています。高温でわずか 13 mA の逆電流をシンクし、充電器設計で動作電流 1 A で 0.2 V の順方向電圧降下を実現します。この機能はすべて、スペースに制約のある用途に最適化された小型フラットリードの TO-277 パッケージに収容されています。FSV1060V は、標準 Z 高さ 1.1 mm をサポートしています。ハロゲンフリーです。また、ウェーブはんだ付けプロセスにも適しています。超低順方向電圧降下: -0.47 V (標準) @ 10 A 、 TA = 25 ° C → 0.52 V (最大) @ 10 A 、 TA = 25 ° C 低熱抵抗 超低プロファイル:標準高さ 1.1 mm ハロゲンフリー

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする