onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, NCS20072DTBR2G

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81450375 品番NCS20072DTBR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

アンプタイプ = ハイスピード
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 36 V
標準ゲイン帯域幅積 = 3.2MHz
標準デュアル供給電圧 = ±1.35 → ±18V
標準スルーレート = 2.8V/μs
動作温度 Max = +125 ℃
標準電圧ゲイン = 120 dBmV
幅 = 4.5mm
NCS20072、3 MHz、デュアル、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. 電源電圧: 2.7 → 36 V 高スルーレート: 2.8 V/μs 低供給電流: チャンネルあたり405 μA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする