ダイオード構成 = シングル 1チップ当たりのエレメント数 = 1 パッケージタイプ = DO-41 ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション ピン数 = 2mV 動作温度 Min = -65 ℃ 動作温度 Max = +175 ℃ 高さ = 9.5mm 直径 = 5.3mm メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor