曜日別特売
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371

SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371
SH-16-TADC-A-BKBE つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 ホームテイスト 81518371

つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ブラック×ベージュ
内容量1台注文コード81518371品番SH-16-TADC-A-BKBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン(麻混タイプ) 100×174cmサイズ!
つっぱり式だから簡単に取り付けできます!
廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!
ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!

用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。
色
ブラック×ベージュ
寸法(cm)
70~100×174
素材
レール本体:アルミニウム / カーテン:ポリエステル95% / 麻5%
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥4,091/税込¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする