曜日別特売
- フリーボックスL 平和工業 81518599

フリーボックスL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ミルクティベージュ
内容量1セット(20個)注文コード81518599品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

スタッキング(積み重ね)可能で、スペースを有効利用できます
プラスチック製なので、汚れてもサッと拭いてお手入れできます
お部屋をスッキリ見せる、隠す収納にピッタリです

色
ミルクティベージュ
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
幅45×奥行38×高さ26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする