SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 店舗運営用品
SG Wonder zoneの 置き物/インテリア小物/収納
ウッドフレームべース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81522229
品番
739-039G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
木製のフレームでオリジナルの作品を制作
用途
花器・花瓶・フラワーベースとして、造花やドライフラワーを飾ったり、フラワーアレンジメント等に。置物として飾っても、壁掛けにしてもおしゃれです。インテリアとして室内の装飾、ディスプレイに。パーティーやウェディングの飾りにも。
材質
木製
色
グレー
サイズ
L
寸法(cm)
約24×7×高さ30
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
※壁掛け用リングは付属しておりません。