SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 店舗運営用品
SG Wonder zoneの 置き物/インテリア小物/収納
木製背面付きプランターブラウン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81522929
品番
739-047B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
木製のフレームでオリジナルの作品を制作
用途
花器・花瓶・フラワーベースとして、造花やドライフラワーを飾ったり、フラワーアレンジメント等に。置物として飾っても、壁掛けにしてもおしゃれです。インテリアとして室内の装飾、ディスプレイに。パーティーやウェディングの飾りにも。
材質
木製
色
ブラウン
寸法(cm)
約20×7×高さ7(最大高さ/約24)
特性
壁掛け用リング付き
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。