ダイヤモンドカッター 乾式用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81606028 品番305X3.0X30.5
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。
特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。
11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。

用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。 材質SK材 刃厚(mm)3.5 外径(mm)305 内径(mm)30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする