レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石 金の卵 1枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81611095
品番
105X2.3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
強力高性能の切断砥石です。
高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。
耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。
ハードワークも豪快にクリアします。
用途
ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様
両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q
材質
砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
105×2.3×15
最高使用周速度(m/s)
80m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。