EX100赤 1枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81611199 品番105X2.5X15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。
両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。

用途ステンレスの切断。 仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22 材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15 最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行うようお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする