EX125 赤 1枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81611208 品番125X2.5X22 1マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。
両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用できます。
同メーカー品スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。

用途ステンレスの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:PW30M 材質PW材、ガラス、樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)125x2.5x22 最高使用周速度(m/s)(80m/s)80m/s
注意
※といしカバーを必ず取り付けて使用して下さい。
※(といしの1/2をおおうもの)保護めがね、防じんマスク等の保護具を着用して作業を行って下さい。
※最高使用周速度(80m/s)以下で使用して下さい。
※適正なフランジを使用し、接触面に異常がないか確認して下さい。
※切断といしの使用面は外周面です。側面は使用しないで下さい。
※試運転は作業開始前1分間以上、交換時は3分間以上必ず行って下さい。といし仕様がグラインダまたは切断機に適合しない場合は使用しないで下さい。穴径の改造はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする