切断砥石 金の卵

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81611226 品番 150X1.4X22MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。
両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。
力を入れず、軽く押すだけで切断できます。
ステンレス鋼の切断に最適です。
切断時の焼き、バリが少ないです。

用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×1.4×22 最高使用周速度(m/s)80m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする