レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
金の亀 1枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81611269
品番
105X1.9X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
切断した後のバリ取りが1枚でできます。
オフセット型切断フレキシブル砥石です。
現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。
用途
ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様
砥粒・粒度・硬度:MAZ50X
材質
砥材:アルミナ、ジルコニア
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
105×1.9×15
最高使用周速度(m/s)
72m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。