曜日別特売
105X1.6MM RSCスーパーカット 5枚組 日本レヂボン 81612888

105X1.6MM RSCスーパーカット 5枚組 日本レヂボン 81612888
105X1.6MM RSCスーパーカット 5枚組 日本レヂボン 81612888

RSCスーパーカット 5枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
硬度砥材粒:40P
内容量1個(5枚)注文コード81612888品番105X1.6MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。
キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。
抜群の切れ味を発揮する砥石です。
高い安全性を備えた砥石です。
厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.6×15硬度砥材粒:40P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする