NANIWA(ナニワ研磨工業)
ハツリの鉄人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(mm)
105
105
125
穴径(mm)
20
20
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81613728
品番
ES4001 105mm
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
直進性に優れ、特殊チップ形状で基盤摩耗を防ぎます。
刃の厚みもあり直進性に優れ、特殊チップ形状での基盤の摩耗を防ぎます。
安全性とコストパフォーマンスを高めた商品です。
用途
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、みかげ石の切断加工。
仕様
ジスクグラインダー用
材質
基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
リング寸法(mm)
20→15
チップ厚さ(mm)
2.2
チップ数
8
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。
※ホイールの中心穴径又はカラーリングをフランジや軸に合わせ、ガタやブレの無いようにボルトやビスなどで緩まないようにしっかりと締めつけて下さい。電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付けて下さい。電動工具は、使用回転数に到達した後、1分間ほど無負荷回転し、異常音、異常振動がないことを確認してください。加工する被削物をしっかりと固定してください。作業中に異常音・異常振動が生じた時は、ただちに作業を中止してください。
※ホイールの保管は、落下や転がり防止をほどこして子供の手の届かないところに保管してください。
※落としたり、ぶつけたりして刃先の変形したものは使用しないで下さい。保護カバーを取り付ける前に、ホイールを回転させないでください。回転中のホイールに、絶対に手や身体で触れないで下さい。不安定な足場、不安定な姿勢で使用しないで下さい。電動工具に振り回されたり、落としたり、ぶつけたりしないで下さい。適正使用用途以外の無理な使用は絶対にしないで下さい。
※ホイールは使用中に火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないで下さい。加工物の中でホイールを停止しないで下さい。運転時には、ホイールの回転方向の前には立たないで下さい。ホイールの回転が完全に止まらないうちに電動工具を、台、床、加工物などの上に置かないで下さい。ホイールを無理に加工物に押しつけて切削などをしないで下さい。
※ホイールは、切削使用後火傷の恐れがあるのですぐにホイールに触らないで下さい。ホイールの改造をしないで下さい。製品や電動工具等の取扱説明書を必ずお読みの上、記載事項を守ってください。誤った使い方をした場合にはホイールが破壊して死亡又は重傷をまねく恐れがあります。