曜日別特売
GC4CS GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業 81614017

GC4CS GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業 81614017
GC4CS GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業 81614017

GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)
厚さ(mm)50
内容量1ケース(10枚)注文コード81614017品番GC4CS
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。

用途
【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など
長さ(mm)
910
幅(mm)
605
厚さ(mm)
50
吸引能力
0.9M
熱伝導率(W/mk)
0.046以下
密度(kg/m3)
32
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
89
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※ご不在時の商品の持ち帰りはお受けしておりませんので、ご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。
※4トントラックにて配送できない場所の注文はお受けすることができません。
※車上渡しで、荷台から近い場所への荷下ろしとなります。敷地内での建物内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする