曜日別特売
F728-GKSS-D2 F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 81630449

F728-GKSS-D2 F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 81630449
F728-GKSS-D2 F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 81630449

F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81630449
品番
F728-GKSS-D2
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。
センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。
ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。

色
トレッド/サイド:黒/茶
サイズ
700×28C
質量(g)
320
推奨内圧(kPa)
MAX 750
ETRTO規格
28-622
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする