インナーチューブ スーパーライト 700×18〜25c 48mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81631569 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。

長さ(mm)バルブ:48 サイズ700×18〜25c 質量(g)810 チューブ厚さ(mm)0.65 バルブ仏式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする