ARISUN
ARISUNの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ARISUNの 自転車タイヤチューブ
インナーチューブ スタンダード 700×25〜38c 48mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81631630
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
長さ(mm)
バルブ:48
サイズ
700×25〜38c
質量(g)
150
チューブ厚さ(mm)
0.9
バルブ
仏式