UE-3598 真空折りたたみハンドルマグカップ500 CAPTAIN STAG 81649559 UE-3598 真空折りたたみハンドルマグカップ500 CAPTAIN STAG 81649559 UE-3598 真空折りたたみハンドルマグカップ500 CAPTAIN STAG 81649559

真空折りたたみハンドルマグカップ500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81649559 品番 UE-3598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空二重構造で保温・保冷ができる、オールシーズン使用可能なハンドル付きマグカップ。折りたたみ式のワイヤーハンドルタイプなので、収納・持ち運びに便利。たっぷり飲める500mlタイプ。300mlサイズのマグ(UE-3595、UE-3596)を、スタッキング可能。

材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ブラック 質量(g)182 容量(L)0.5 収納寸法(mm)91×97×高さ98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約91×132×98 保温効力(℃)約43以上(1時間) 保冷効力(℃)約7以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする