CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
マグカップ300用フラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81649586
品番
UE-4936
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合
UE-3582〜UE-3585 モンテ ダブルステンレスマグカップ300、UE-3595〜UE-3596 真空折りたたみハンドルマグカップ300
材質
本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、スライドパーツ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
クリア
質量(g)
28
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約84×80×13