曜日別特売
UW-3563 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649848

 

UW-3563 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649848
UW-3563 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649848
UW-3563 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649848

CS Forest Cafe コーヒーサーバー400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード81649848品番UW-3563
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。コーヒーサーバー容量400mlのコンパクトなサーバー。コーヒーにはもちろん、緑茶や紅茶のポットとしても使えます。水やワインを入れてカラフェとしても。別売りの「UW-3551 フタ付ポップアップドリッパー」がジャストフィット。サーバーの中に収納して持ち運べます。

材質フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度) 本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)ブルー容量(mL)(実容量)400(1~3杯用)質量(g)165口径(Φmm)(本体)80(注ぎ口を除く)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約141×107×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする