チャンネルタイプ = N 最大連続ドレイン電流 = 6.3A 最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V シリーズ = PowerTrench 実装タイプ = 表面実装 ピン数 = 6 最大ドレイン-ソース間抵抗 = 36 mΩ チャンネルモード = エンハンスメント型 最低ゲートしきい値電圧 = 1V 最大パワー消費 = 1.6 W トランジスタ構成 = シングル 最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V 幅 = 1.7mm 高さ = 1mm Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A