DDR-1980ZZ NMBミニチュアベアリング NMB(ミネベア) 81698805

NMBミニチュアベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
注文コード
81698805
品番
DDR-1980ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
6
面取(mm)
0.3
内径d(Φmm)
8
JIS呼び
698ZZ
基本静定格荷重(N)
912
基本動定格荷重(N)
2240
サイズ(Φmm)
外輪:16.24、内輪:9.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉大(mm)
3.1750、7個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81698805DDR-1980ZZ38665435DDR-1980ZZDDR-1980ZZ ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) 38665435ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)1個
329
税込362
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする