DDR-620ZZ NMBミニチュアベアリング NMB(ミネベア) 81698848

NMBミニチュアベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
注文コード
81698848
品番
DDR-620ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610
外径D(Φmm)
6
幅B(mm)
3
面取(mm)
0.15
内径d(Φmm)
2
基本静定格荷重(N)
99
基本動定格荷重(N)
330
サイズ(Φmm)
外輪:5.23、内輪:3.10
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉大(mm)
1.1906、6個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81698848DDR-620ZZ09537577DDR-620ZZDDR-620ZZ DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537577DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
399
税込439
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする