イーエス・ウォーターネット
フィルターコンパクト1-1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
樹脂メッシュ450#
注文コード
81701280
品番
72702001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,400
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
形状はY型
エレメントはスクリーン式
用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
付属品
40mm(1・1/2”)ソケット
材質
ポリアセタール樹脂、NBR
型式
樹脂メッシュ450# AF-150Y
タイプ
樹脂メッシュ450#
取付方式
オスネジ
適合圧力(MPa)
0.8
口径
取付:1・1/2”(40A)
流量範囲(m
3
/h)
15
関連資料:
(0.11MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません