72702007 フィルターコンパクト1-1/2 イーエス・ウォーターネット 81701334

フィルターコンパクト1-1/2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台タイプ樹脂メッシュ20#注文コード81701334品番72702007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,400

高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
形状はY型
エレメントはスクリーン式

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
付属品40mm(1・1/2”)ソケット材質ポリアセタール樹脂、NBR型式樹脂メッシュ20# AF-150Yタイプ樹脂メッシュ20#取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:1・1/2”(40A)流量範囲(m3/h)15
関連資料:(0.11MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする