73212005 フィルターエレメント樹脂スクリーン イーエス・ウォーターネット 81705044

フィルターエレメント樹脂スクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプ樹脂メッシュ75#型式E3スーパー1・コンパクト共用メッシュ75#注文コード81705044品番73212005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。

用途
100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。
通水方向はエレメントの内側から外側です。
型式E3スーパー1・コンパクト共用メッシュ75#タイプ樹脂メッシュ75#規格スーパー1・コンパクト1 1/2共用
関連資料:(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする