画像準備中

ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 81707345 品番 WEL AZ 309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。
ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。

仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 【端面】黒 規格3.2mm 棒長(mm)350 棒径(Φmm)3.2 伸び(%)40 引張強度(MPa)593 電流範囲(A)下向:70〜110/立向上向:55〜110 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)454
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は250〜300℃で1時間くらい行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする