CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの バルブ付エアシリンダ
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
作動方式
複動・バルブ付
注文コード
81715444
品番
CAV2-CA-50B-200-2-J
参考基準価格(税別)
¥45,180
販売価格(税込)
¥48,167
販売価格(税別)
¥
43,788
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・種別
など
1104
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
200
作動方式
複動・バルブ付
種類
丸形
本体形状
標準
付加機能
速度調整機能付
CADデータダウンロード