曜日別特売
HC-300 ステンレス吊戸棚 シンコー 81718659

HC-300 ステンレス吊戸棚 シンコー 81718659
HC-300 ステンレス吊戸棚 シンコー 81718659

ステンレス吊戸棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
奥行(mm)300
内容量1本注文コード81718659品番HC-300
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

吊戸棚用オプション品です。吊戸棚を天井から吊るす際に使用します。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
質量(kg)
0.1
奥行(mm)
300
適合
吊戸棚
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする