SLOTH
ベーシックデニムエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ウォッシュドネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81720865
品番
ST2405
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
風合いのある生地が際立つベーシックエプロン。実用性とスタイルを両立した1枚
色
ネイビー
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
69
前中心丈(cm)
99
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
45×20