古川紙工
美濃和紙懐紙
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81737130
品番
KK127
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
30枚入
色はお選びいただけません
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
47
本体寸法(mm)奥行
11
寸法縦(mm)
150
寸法横(mm)
100
グリーン購入法
適合