VM-82A+NC-98E 汎用振動計+ACアダプタ リオン 81740700

VM-82A+NC-98E 汎用振動計+ACアダプタ リオン 81740700
VM-82A+NC-98E 汎用振動計+ACアダプタ リオン 81740700

汎用振動計+ACアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81740700
品番
VM-82A+NC-98E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。
加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。
操作パネルは測定モードや設定の切り替えがしやすいボタン配置。使用する加速度ピックアップを変更することで、広範囲の測定が可能。
バックアップ機能により、電源を 入れると前回設定した条件で測定を開始。
USBインタフェースを搭載。コンピュータに保存データの転送可能
アルカリ乾電池による24時間の連続測定。環境に配慮したニッケ ル水素電池にも対応。

付属品
圧電式加速度ピックアップ PV-57I×1、単3形乾電池(アルカリ)LR6×4、ピックアップ用カールコード VP-51KI×1、マグネットアタッチメント VP-53S×1、ACアダプタ NC-98E×1
仕様
【インタフェース/USB】データ出力と本器のリモートコントロールを行う。データの取り込みは専用の転送ソフトウェアを使用、【出力電圧および表示精度(本体電気特性)】[ACC(加速度)]レンジフルスケール±2%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±3%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±5%(80Hz)、【寸法・質量/圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】対辺17(六角)×49(mm)・45g
測定範囲
【PV-57Iを用いた場合】[ACC(加速度)]0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、[VEL(速度)]0.3~1000mm/s RMS 3Hz=1kHz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz、[DISP(変位)]0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz
出力
【交流・直流】レンジフルスケール 1V、出力インピーダンス 約600Ω
電源
単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル水素)またはACアダプタ(NC-98C、オプション)
構造
[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]せん断型圧電式加速度ピックアップ(CCLDタイプ)
表示
時計:年、月、日、時、分
感度
【ピックアップ】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2、【圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】5.1mV/m/s2(±15%) 80Hz、23℃
プリンタ出力
プリンタに印字データを出力
連続使用時間(時間)
[アルカリ電池]約30(常温、バックライトOFF、各出力・通信OFF)
消費電流(mA)
約58
周波数範囲(Hz)
[ACC(加速度)]3~1k、3~5k、1~100、3~20k、[VEL(速度)]10~1k、3~1k、[DISP(変位)]10~500、3~500、[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]1~5k(±10%)
メモリー
アドレス:000~999(1000個)
校正
(増幅度)ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度とする
測定レンジ
[ピックアップPV-57Iおよびピックアップ感度]1.0~9.9mV/m/s2、[ACC(加速度)]1、10、100、1000m/s2、[VEL(速度)]10、100、1000mm/s、[DISP(変位)]0.1、1、10、100mm ピックアップ感度 0.1~0.99mV/m/s2の場合は上記の10倍レンジ、ピックアップ感度 10~99mV/m/s2の場合は上記の1/10倍のレンジ
データメモリ
最大1000個(000~999)のデータを手動で保存可能
使用温湿度範囲
[ピックアップ]-20~70℃ 90%RH以下 [本体]-10~50℃ 90%RH以下
測定モード
加速度、速度、変位
設定範囲
0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2(pC/ m/s2、VP-40/42使用時)
過負荷表示
OVERの文字を表示。同時に赤色LEDを点灯
測定値
(表示)表示範囲001~128 100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示
電池残量表示
4段階表示
総合精度
PV-57Iと組み合わせた場合:[ACC(加速度)]レンジフルスケール±5%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±8%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±10%(80Hz)
指示特性
RMS、EQ PEAK、EQ p-p,[ACC(加速度)]RMS、EQ、PEAK [VEL(速度)]RMS、EQ、PEAK [DISP(変位)]RMS、EQ PEAK、EQ p-p (EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)
液晶表示器
モノクロセグメント液晶/バックライト:白色LED。OVER時は赤色LEDにより点灯
バーグラフ表示
対数目盛フルスケールの1~100%
注意
※仕様欄の周波数範囲に関しまして、数字はハイパスフィルタまたはローパスフィルタにより、FLAT特性より約10%の減衰点を示します。速度10Hz~1kHzの電気的特性は、JIS B 0907「回転機械及び往復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要求事項」に示される周波数範囲を満足します
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする