曜日別特売
MCA10-MICPRO01 <Insta360>Mic Pro(送信機2台+受信機1台) Arashi Vision 81741077

<Insta360>Mic Pro(送信機2台+受信機1台)MCA10-MICPRO01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741077
品番
MCA10-MICPRO01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。付属の充電ケースと送信機を使用した場合、最大30時間のバッテリー駆動が可能(送信機は最大10時間、受信機は最大11時間)。最大10時間:送信機単体/最大30時間:充電ケース併用。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする