曜日別特売

120mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 120 SE V3PA120SE-V3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741567
品番
PA120SE-V3
参考基準価格(税別)¥5,537販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

「Thermalright」ブランドの120mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 120 SE V3」です。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高155mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプ。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 エアフローと静圧のバランス クーラー用に最大回転数をカスタムされた2000rpmのTL-P12シリーズファンです。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

色
ヒートシンク:シルバー
本体質量(g)
688(ファン含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×125×155(ファン含まず)
本数
ヒートパイプ:6mm径×6本
騒音レベル(dB(A))
最大29.8
適合ソケット
ソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851
ファン
120(L)×120(W)×25(H)mm、145g
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
70.84
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
2000±10%(最大)
取付ファン
TL-P12
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする