- 用途
- 屋外の工事現場や屋外イベント、オフィス、施設に。
- 組数
- 2組
- 付属品
- カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池1個
- 材質
- 【三脚】ABS+鉄
- 質量(g)
- 【黒球式熱中症指数計】約79(電池含む)【三脚】約440
- 規格
- JIS B 7922:2023 準拠
- 電源
- CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
- 寸法(cm)
- 【黒球式熱中症指数計】約 幅6.0×高さ11.2×奥行3.3、【三脚】収納時:約55、最小展開時:約54、最大展開時:約160
- 電池寿命
- 約8カ月(1日4時間使用時)
- アラーム
- 音量3段階 大/小/なし