10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881

10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881
10003538 KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE 81762881

KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1組
組数1組
内容量1組注文コード81762881品番10003538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

2025年熱中症対策義務化に対応したJIS準拠の黒球式指数計と、最大160cm伸縮の軽量三脚セットです。黒球センサーが輻射熱を捉え、正確な暑さ指数(WBGT)を可視化。4段階のアラームで工事現場や学校、介護施設などの熱中症リスクを即座に知らせます。約440gの三脚に加え、カラビナやバンドも付属し、設置や持ち運びも自由自在。屋外・屋内を問わず、猛暑日の熱中症対策・安全管理を強力にサポートする2点セットです。

用途
屋外の工事現場や屋外イベント、オフィス、施設に。
組数
1組
付属品
カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池1個
材質
【三脚】ABS+鉄
質量(g)
【黒球式熱中症指数計】約79(電池含む)【三脚】約440
規格
JIS B 7922:2023 準拠
電源
CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
寸法(cm)
【黒球式熱中症指数計】約 幅6.0×高さ11.2×奥行3.3、【三脚】収納時:約55、最小展開時:約54、最大展開時:約160
電池寿命
約8カ月(1日4時間使用時)
アラーム
音量3段階 大/小/なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする