曜日別特売
C-200EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 81777328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-200EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 81777328
C-200EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 81777328
C-200EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 81777328
C-200EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 81777328

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
8
注文コード
81777328
品番
C-200EC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥35,980¥28,980

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
最高使用圧力(MPa)
水・薬品:1.0、空気:0.7
質量(kg)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状
カップリング
厚さ(mm)
2
種類
メカニカル継手
使用圧力(MPa)
1.0、気体:0.7
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30~100
トルク(N・m)
30
適合流体
水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)
ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
クロモリ鋼
板厚t(mm)
2
ねじの呼び
M16
適合配管
配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管/鋼管サイズのPE管
ゴムリップ間隔l(mm)
90
六角穴径(mm)
(取付ボルト)14
ケーシング幅(mm)
140.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09168975
2020-02-26
用途: 暖房用の温水配管の漏れの修理
田口洋蘭園 様

弱い水漏れはタイヤチューブで補修していますが、水漏れが激しいと止まらず、これを使用しています。漏れは完全に止まります。難点は価格が高いところ。

1人が参考にしています
対象商品 : 09168975
2019-12-13
用途: 温水配管の水漏れ修理
株式会社アルボース 様(製造業)

温水配管の水漏れ補修に購入しました。安価で補修出来お得です。

1人が参考にしています
対象商品 : 09168975
2018-06-06
用途: 配管の水漏れ
株式会社公和 様(サービス業)

鉄管でも塩ビ管でも温水、冷水問わず圧力のある配管がぴたりととまる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする