WNC-F【ワケあり】 ネスキャッチフリー ワコーパレット 81777450

WNC-F【ワケあり】 ネスキャッチフリー ワコーパレット 81777450
WNC-F【ワケあり】 ネスキャッチフリー ワコーパレット 81777450
WNC-F【ワケあり】 ネスキャッチフリー ワコーパレット 81777450

ネスキャッチフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81777450
品番
WNC-F【ワケあり】
在庫数量:残り16点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)アウトレット
¥1,198959

逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。

用途
対象ユーザー:各種倉庫
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
416-9590
材質
鉄板、コイルバネ
高さ(mm)
72
質量(g)
720
奥行(mm)
50
間口(mm)
117
引張荷重(daN)
(最大)1444
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする