#140【ワケあり】 Eタイプスプーン 大黒工業 81778256

Eタイプスプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は全長など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100本×5袋)
全長(mm)
140
注文コード
81778256
品番
#140【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)アウトレット
¥2,798¥2,298

薄手の軽量タイプです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
140
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
バラ100本袋入り
材質
PS
包装形態
バラ
入数(個)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする