※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローバル・トップ・ケミカル
2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1,000Ω
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
81792290
品番
D2-N-1-1,000Ω
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
パーティクル不問
型
ノンドープ(導電型)
サイズ
2インチ
備考
その他スペック不問
入数(枚)
1(箱)
厚さ(μm)
280±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
梱包内容
枚葉ケース梱包
抵抗値
≧1,000Ωcm
直径(mm)
50±0.5
製造方法
FZ
方位
100面
注意
※製品の特性上、ご注文後のキャンセルはお受けできかねます。