07-936/CTN BK/3XL WJ-936R エニグマライトプロテクトサーマルジーンズ コミネ 81793778

07-936/CTN BK/3XL WJ-936R エニグマライトプロテクトサーマルジーンズ コミネ 81793778
07-936/CTN BK/3XL WJ-936R エニグマライトプロテクトサーマルジーンズ コミネ 81793778
07-936/CTN BK/3XL WJ-936R エニグマライトプロテクトサーマルジーンズ コミネ 81793778
07-936/CTN BK/3XL WJ-936R エニグマライトプロテクトサーマルジーンズ コミネ 81793778

WJ-936R エニグマライトプロテクトサーマルジーンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3XL/38
色Cotton Black
内容量1着注文コード81793778品番07-936/CTN BK/3XL
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

伸縮性に優れた防風生地と暖かなフリース生地を使用した冬用ジーンズ。
乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用。
膝には薄型CE規格ソフトプロテクターを標準装備。
・防風性を備えた3層生地
・裾を切っても見えるよう、反射テープを縦に配置。
特徴
・膝プロテクター標準装備
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・防風仕様
・プロテクター外入れ式
・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
・伸縮生地

用途
素材
・コットンブラック、カーキ
[アウターシェル] コットン・スパンデックス
[裏地] ポリエステル
・デニムブラック、デニムインディゴ
[アウターシェル] コットン・ポリエステル・レーヨン・スパンデックス
[裏地] ポリエステル
プロテクター
膝(標準装備)
脇腹(オプション)
色
Cotton Black
サイズ
3XL/38
プロテクター
knee
材質
(Cotton Black, Khaki) [outshell] cotton・spandex [lining] polyester (Denim Black, Denim Indigo) [outshell] cotton・polyester・rayon・spandex [lining] polyester
股下(cm)
85.5
ウエスト(cm)
101
ヒップ(cm)
114
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする